Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für seitliche Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, XVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für seitliche Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, XVB
Adapter für seitliche Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, XVB
Adapter für seitliche Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Pg 13,5, XVB
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC14
EAN/GTIN:
     3389110846027
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Winkel Signalsäule
leitungseinführung
Diese Harmony XVB Anzeigebank ist der Adapter für den seitlichen Einstieg durch die Basiseinheit. Er hat einen Durchmesser von 70mm und ist kompatibel mit XVBC. Dieser Adapter für den seitlichen Einstieg durch die Basiseinheit ist als Zubehör für die Anzeigebank mit 70mm Durchmesser konzipiert. Es wird mit S. 13 verwendet. 5 Kabelverschraubungen.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Rohrmontage möglich:
nein
Winkelmontage möglich:
ja
Bodenmontage möglich:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.