Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, blau, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC2B6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B6
EAN/GTIN:
     3389110144468
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Blau, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.