Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 24 V AC DC
Leuchtelement, Dauerlicht, farblos, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC2B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B7
EAN/GTIN:
     3389110144529
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
klar
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.