| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVBC38 Herst.-Nr.: XVBC38 EAN/GTIN: 3389110845112 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement Harmony XVB. Gelb, Dauerlicht, max. 250V AC. Glühlampe mit BA 15d Sockel. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | gelb | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | 250 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | 250 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | 250 V | Spannungsart: | AC/DC | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | ohne | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led dauerleuchte, leuchtmittel ba15d, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular |
| | |
| |