Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 24 V AC DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 24 V AC DC
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 24 V AC DC
Leuchtelement, 5 Joule Blitzlicht, rot, 24 V AC DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC6B4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC6B4
EAN/GTIN:
     3389110845617
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Leuchtelement Harmony XVB. Rot, 5 Joule Blitzlicht, 24V AC/DC. Blitzentladungsöhre, 70 mm Montagedurchmesser. Die Elemente können mittels drehbarem Verriegelungsring extrem schnell montiert und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.