| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XVBC6G4 Herst.-Nr.: XVBC6G4 EAN/GTIN: 3389110845730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und hat ein rote Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese Leuchteinheit wird mit dem Sockel verbunden und bildet eine komplette Turmleuchte. Sie ermöglicht den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Blitzlicht | Farbe: | rot | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 120 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 120 V | Betriebsspannung bei DC: | 0 V | Spannungsart: | AC | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | sonstige | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte rot schneider, kontrolllampe, schneider kontrolllampe, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |