| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVBC8E5 Herst.-Nr.: XVBC8E5 EAN/GTIN: 3389110838855 |
| |
|
| | |
| Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 48VAC/dc geliefert und hat ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese orangefarbene Anzeigelinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. Weitere Informationen: | | Funktion: | Blitzlicht | Farbe: | orange | Außendurchmesser: | 70 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 48 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 48 V | Betriebsspannung bei DC: | 48 V | Spannungsart: | AC/DC | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | sonstige | Schutzart (NEMA): | 4X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 48v orange, kontrolllampe, kontrolllampe 48 volt, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular |
| | |
| |