Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement, Buzzer, Dauer- oder Intervallton- 75-90 dB, 120-230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement, Buzzer, Dauer- oder Intervallton- 75-90 dB, 120-230V AC
Akustikelement, Buzzer, Dauer- oder Intervallton- 75-90 dB, 120-230V AC
Akustikelement, Buzzer, Dauer- oder Intervallton- 75-90 dB, 120-230V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBC9M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC9M
EAN/GTIN:
     3389110845976
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120 V | 230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V | 230 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Lautstärke:
90 dB
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 230v, alarm summer, schneider electric summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.