Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, blau XVB, Integral LED, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL0B6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL0B6
EAN/GTIN:
     3389110844337
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Kompaktsignalstation mit Dauerlicht. Grundfarbe Blau, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Komplettgeräte, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1,13 W
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.