Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.signalstation m. Dauerlicht, farblos XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V-IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komp.signalstation m. Dauerlicht, farblos XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V-IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, farblos XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V-IP 65
Komp.signalstation m. Dauerlicht, farblos XVB, Fass. BA 15d, max. 250 V-IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL37
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL37
EAN/GTIN:
     3389110844160
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 V | 250 V
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.