Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktsignalstation m. Blinkl., gelb XVB, Fassung BA 15d, 48-230V AC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktsignalstation m. Blinkl., gelb XVB, Fassung BA 15d, 48-230V AC, IP65
Kompaktsignalstation m. Blinkl., gelb XVB, Fassung BA 15d, 48-230V AC, IP65
Kompaktsignalstation m. Blinkl., gelb XVB, Fassung BA 15d, 48-230V AC, IP65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL4M8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL4M8
EAN/GTIN:
     3389110844290
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Kontakt:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
1,5 m³
Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, lampenmodul signalsäule ip 65, leuchtmittel ba15d, blinkleuchte gelb, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.