Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation farbl. XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalstation farbl. XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation farbl. XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation farbl. XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL6B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL6B7
EAN/GTIN:
     3389110844702
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
klar
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Kontakt:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
1,5 m³
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.