Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     C7775-XVBL6B8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBL6B8
EAN/GTIN:
     3389110844719
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,55 A
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Mit Kontakt:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.