Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, rot
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, rot
Signalsäule 100mm 24 V Sirene, Dauer-/Blinklicht-LED, rot
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC1B1HK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1B1HK
EAN/GTIN:
     3606480072444
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
100 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.