| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XVC1M3K Herst.-Nr.: XVC1M3K EAN/GTIN: 3606480072314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Signalstation, 100-240V, 100mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 3 | Funktion Blitzlicht: | ja | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | ja | Funktion Akustisch: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Schutzart (IP): | IP54 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 100 V | 240 V | Außendurchmesser: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, schneider electric dauerleuchte, dauerlicht, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |