Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 40mm Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 40mm Stange
Tower R 40mm Stange
Tower R 40mm Stange
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC4B1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B1
EAN/GTIN:
     3606480032370
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.