Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 40mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC4B15S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B15S
EAN/GTIN:
     3606480032479
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.