Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 40mm Stange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 40mm Stange
Tower R 40mm Stange
Tower R 40mm Stange
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC4B4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC4B4
EAN/GTIN:
     3606480032400
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.