| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVC4M1 Herst.-Nr.: XVC4M1 EAN/GTIN: 3606480072802 |
| |
|
| | |
| Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Schutzart (IP): | IP54 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 100 V | 240 V | Außendurchmesser: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung |
| | |
| |