Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Tower R 60mm Stange/Summer/Blitz
Artikel-Nr.:
     C7775-XVC6B35S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC6B35S
EAN/GTIN:
     3606480032660
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
60 mm Signalsäule. Es blinkt rot, orange, grün und mit Summer. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVC6 mit einem Durchmesser von 60 mm vorverdrahtete Kompaktsignalsäulen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
60 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.