Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalstation rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalstation rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40
Signalstation rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40
Signalstation rot XVD, Blitzlicht 0,5 J, 230V AC, IP 40
Artikel-Nr.:
     C7775-XVDLS6M4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6M4
EAN/GTIN:
     3389110111002
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Rotes Stroboblinklicht. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm kompakte Signalstationen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Kontakt:
ja
Abgedecktes Raumvolumen:
1,5 m³
Weitere Suchbegriffe: Xenon Blitzleuchte, warnlampe 230 v rot, warnlampe, warnlampe rot, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule, Modular
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.