| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVLA235 Herst.-Nr.: XVLA235 EAN/GTIN: 3389110651409 |
| |
|
| | |
| Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser von 8-12 mm, Kunststoff-Leuchtmelder. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | gelb | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Spannungsart: | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Lochdurchmesser: | 8 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Schutzart (IP): | IP40 | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff | Farbe Frontring: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte gelb 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder konisch, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung |
| | |
| |