Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMB2R5A5GSB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMB2R5A5GSB
EAN/GTIN:
     3389119050258
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Lampenmodul Signalsäule
Kompaktsignalsäule mit 45mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Baureihe steht als Komplettvariante und in Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
45 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.