Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigebank mit Buzzer+4 Leuchteinheiten, Ø45mm, 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzeigebank mit Buzzer+4 Leuchteinheiten, Ø45mm, 24VAC/DC
Anzeigebank mit Buzzer+4 Leuchteinheiten, Ø45mm, 24VAC/DC
Anzeigebank mit Buzzer+4 Leuchteinheiten, Ø45mm, 24VAC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMB2RAGBSSB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMB2RAGBSSB
EAN/GTIN:
     3389119050333
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Kompaktsignalsäule mit 45mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Baureihe steht als Komplettvariante und in Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Dauerlichtmodul Signalsäule, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, led dauerleuchte, alarm summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.