Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Signalsäule ohne Buzzer+3 Leuchteinheiten, Ø 45mm, 24 V AC/DC
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMB2RAGHSB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMB2RAGHSB
EAN/GTIN:
     3389119050890
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Kompaktsignalsäule mit 45mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Baureihe steht als Komplettvariante und in Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
45 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.