Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, 24V, mit Buzzer, rot, gelb, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, 24V, mit Buzzer, rot, gelb, grün
Signalleuchte, 24V, mit Buzzer, rot, gelb, grün
Signalleuchte, 24V, mit Buzzer, rot, gelb, grün
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMB2RAGSWSB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMB2RAGSWSB
EAN/GTIN:
     3389119053105
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Signalleuchte, 24V, mit Buzzer, rot, gelb, grün
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
45 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.