| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVMB2RGSB Herst.-Nr.: XVMB2RGSB EAN/GTIN: 3389119050296 |
| |
|
| | |
| Anzeigebank ohne Summer + 2 Leuchtelemente - Durchmesser 45 mm - 24 VAC/DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule. Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 2 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP54 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 24 V | Außendurchmesser: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 80db, alarm summer, schneider electric summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung |
| | |
| |