Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V
ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V
ROHR UND BASIS MIT SUMMER 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMC29B3T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMC29B3T
EAN/GTIN:
     3389119004343
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Buzzer
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Sockel mit integriertem Summer - Durchmesser 45 mm - 24 V, 4 kHz - weiß. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
47 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Lautstärke:
80 dB
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Winkel Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, schneider summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.