Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS MIT SUMMER 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIS MIT SUMMER 230V
BASIS MIT SUMMER 230V
BASIS MIT SUMMER 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVMC29M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVMC29M
EAN/GTIN:
     3389119004329
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
Kompaktsignalsäule mit 45mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabel mit einem Durchmesser von 45 mm. Die Baureihe steht als Komplettvariante und in Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Ton einstellbar:
nein
Lautstärke:
80 dB
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.