| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XVMC35 Herst.-Nr.: XVMC35 EAN/GTIN: 3389119004268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beleuchtete Einheit - Durchmesser 45 mm - gelb - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 V AC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | orange | Außendurchmesser: | 45 mm | Schutzart (IP): | IP42 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | 230 V | Betriebsspannung bei DC: | 0 V | 230 V | Spannungsart: | AC | Gehäusefarbe: | sonstige | Leuchtmittel: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d, kontrollleuchte telemecanique, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Signalisierung, Signalsäule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |