Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehspiegelleuchte, 110-230VAC, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehspiegelleuchte, 110-230VAC, orange
Drehspiegelleuchte, 110-230VAC, orange
Drehspiegelleuchte, 110-230VAC, orange
Artikel-Nr.:
     C7775-XVR3M05
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVR3M05
EAN/GTIN:
     3606480611827
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität. Wir können maßgeschneidert produzieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion Akustisch:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
100 V | 230 V
Außendurchmesser:
100 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.