Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirene
Sirene
Sirene
Artikel-Nr.:
     C7775-XVS14BMW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVS14BMW
EAN/GTIN:
     3606480032943
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Schutzart (IP):
IP53
Leistung:
0 W
Lautstärke:
105 dB
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
weiß
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Nennspannung:
12 V | 24 V
Mit Kontakt:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, SmartHome Sirene, schallgeber 24v, schallgeber, sirene 105 db, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlic...
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.