Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Alarm PNP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Alarm PNP schwarz
Elektronischer Alarm PNP schwarz
Elektronischer Alarm PNP schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-XVS72BMBP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVS72BMBP
EAN/GTIN:
     3606480032905
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Elektronische Sirenen mit MultisoundMit den zahlreichen Melodien und großer Klangleistung garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der Produktivität.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,2 A
Schutzart (IP):
IP54
Leistung:
1,9 W
Kalottenfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lautstärke:
90 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
schwarz
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Nennspannung:
12 V | 24 V
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN54-23:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Weitere Suchbegriffe: schallgeber 24v, schallgeber, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blinklicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlic...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.