Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundelement 24VDC silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundelement 24VDC silber
Grundelement 24VDC silber
Grundelement 24VDC silber
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC21BQ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC21BQ
EAN/GTIN:
     3606480555923
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Gehäuseelemente IP 65. Grundelement silber. Spannung z 24V, Verwendung XVU.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Rohrmontage möglich:
ja
Winkelmontage möglich:
nein
Bodenmontage möglich:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.