Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, orange, IP65, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, orange, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, orange, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, orange, IP65, 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC25
EAN/GTIN:
     3606480555831
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Leuchteinheiten IP 65. Orange. Signalart Dauerlicht, Spannung 24 V, Verwendung XVU. Helligkeit LED-Elemente.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.