Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, weiß, IP65, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, weiß, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, weiß, IP65, 24V
Ø 60mm LED-Leuchtelement, Dauerlicht, weiß, IP65, 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC27
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC27
EAN/GTIN:
     3606480555855
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
LED-Leuchteinheiten IP 65. Weiß. Signalart Dauerlicht, Spannung 24 V, Verwendung XVU. Helligkeit LED-Elemente.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.