Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Ø 60mm Akustikelement schwarz (Signalarten+Lautstärken einstellbar)
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC9S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC9S
EAN/GTIN:
     3606480555879
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Akustikelemente IP 54. Schwarz, DM 60 mm. Spannung z 24V, Verwendung XVU. Buzzer einstellbar von 70-85 dB In 1 m Entfernung. 4 Konfigurationen des akustischen Signals.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
nein
Lautstärke:
85 dB
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.