| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XVUC9SQ Herst.-Nr.: XVUC9SQ EAN/GTIN: 3606480555886 |
| |
|
| | |
| Akustikelemente IP 54. Silber, DM 60 mm. Spannung z 24V, Verwendung XVU. Buzzer einstellbar von 70-85 dB In 1 m Entfernung. 4 Konfigurationen des akustischen Signals. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerton/Pulston | Außendurchmesser: | 60 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Farbe: | sonstige | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Ton einstellbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, alarm summer 24v, alarm summer, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule |
| | |
| |