Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul schwarz, IP 54, 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC9V
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC9V
EAN/GTIN:
     3606480555893
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Helligkeit, innovativ, einfache zu installieren, flexibel und simpel: das ist die Harmony XVU Signalsäule !
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.