Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ø 60mm Sprachmodul (Impulssignal) schwarz, IP 54, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 60mm Sprachmodul (Impulssignal) schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul (Impulssignal) schwarz, IP 54, 24V
Ø 60mm Sprachmodul (Impulssignal) schwarz, IP 54, 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUC9VP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC9VP
EAN/GTIN:
     3606480711558
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Schallgeber
Summerelement
Helligkeit, innovativ, einfache zu installieren, flexibel und simpel: das ist die Harmony XVU Signalsäule !
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Ton einstellbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber, Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.