Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel 3x M4 Ø40mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel 3x M4 Ø40mm silber
Montagesockel 3x M4 Ø40mm silber
Montagesockel 3x M4 Ø40mm silber
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUZ01Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUZ01Q
EAN/GTIN:
     3606480556043
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Gehäuseelemente IP 65. Montagesockel 3x M4 DM40 mm, Silber. Spannung z 24V, Verwendung XVU.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.