Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagefuss mit Alurohr 100mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagefuss mit Alurohr 100mm silber
Montagefuss mit Alurohr 100mm silber
Montagefuss mit Alurohr 100mm silber
Artikel-Nr.:
     C7775-XVUZ02Q
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUZ02Q
EAN/GTIN:
     3606480556029
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Gehäuseelemente IP 65. Montagefuss mit Alurohr 100 mm, Silber. Spannung z 24V, Verwendung XVU.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leuchtsäule, Leuchtelement, Ampel, Leuchtampel, Modular, Signalisierung, Signalsäule
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.