Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS NPT
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS NPT
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS NPT
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE1A150H7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A150H7
EAN/GTIN:
     3389118133235
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 1Ö+1S, Kabeleinführung 1/2 Zoll-NPT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.