Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE1A396
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A396
EAN/GTIN:
     3389118133099
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugkabel
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder,
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Zugseil, seilzugschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,65*
€ 329,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.