Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE ÖS
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE1A450
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1A450
EAN/GTIN:
     3389110318623
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugkabel
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 1Ö+1S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Zugseil, seilzugschalter telemecanique, seilzugschalter, leuchtmelder 240v, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.