Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M RE 2ÖS LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M RE 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M RE 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M RE 2ÖS LM
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE1D296
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE1D296
EAN/GTIN:
     3389119086202
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter schneider
seilzugschalter
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von rechts, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Schutzart (IP):
IP65
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,03*
€ 395,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.