Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE2A296
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE2A296
EAN/GTIN:
     3389110319286
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI 2ÖS LM. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: seilzugschalter 2ö/2s, mechanischer sicherheitsschalter, seilzugschalter telemecanique, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,31*
€ 288,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.