Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI 2ÖS LM230 KOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI 2ÖS LM230 KOR
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI 2ÖS LM230 KOR
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI 2ÖS LM230 KOR
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE2C397TK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE2C397TK
EAN/GTIN:
     3389118132696
Suchbegriffe:
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter schneider
seilzugschalter
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70m, Betätigung von links, Schaltausgänge 2ÖS, Leuchtmelder 230V, erhöhter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
0 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,47*
€ 553,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,47*
€ 549,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,07*
€ 466,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.