Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugschalter ohne Notfunktion TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzugschalter ohne Notfunktion TK
Seilzugschalter ohne Notfunktion TK
Seilzugschalter ohne Notfunktion TK
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE4C010TK
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE4C010TK
EAN/GTIN:
     3389118132566
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzugschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
mechanischer sicherheitsschalter
Seilzugschalter ohne Notfunktion für Seillänge bis max. 70m, Verankerung: links, Gehäuse: Metall, Schaltausgänge 1Ö+1S, erhöhter Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Seilzug-Notschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,53*
€ 371,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,46*
€ 326,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.