Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI ÖS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50M LI ÖS
Artikel-Nr.:
     C7775-XY2CE6A250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XY2CE6A250
EAN/GTIN:
     3389110933512
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter telemecanique
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 50m, Betätigung von links, Schaltausgänge 1Ö+1S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Mit Zugkraft-Anzeige:
nein
Farbe:
rot
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,58*
€ 260,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.